CM2KWL25-150Z 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 SMC 49169855 CM2KWL25-150Z 丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2 SMC 49169855

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)150 クッション(-) ラバークッション(標準) 注文コード49169855 品番CM2KWL25-150Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,960
この商品はチューブ内径・ストローク・クッション44種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)150 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする