仕様入力タイプ:PNP 、 出力タイプ:NPN 、 シグナルコンディショナのタイプ:PNP → NPN 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:0 → +60 ℃ 、 Signal adapter for M12 sensors. Signal adapter, the smart enhancement for your sensors. Various additional functions can be realised effortlessly with the signal adapters. Output signals or counting and timer functions can be changed without additional installations. The signal adapter is plugged in easily between the standardised M12 ports of the sensor and connection lead. It can be configured easily via control wire using teach-in. The signal adapters can also be used as switching amplifiers and can be combined. The following types are available:. Counter: configurable counting pulse e.g. every 5th sensor pulse triggers a pulse in the signal adapter Timer: configurable on- or off-delay Frequency monitor: any instance of frequency being exceeded is signalled Inverter: a PNP is inverted into an NPN signal or an NPN is inverted into a PNP signal
RoHS指令(10物質対応)対応