シグナルコンディショナ BALLUFF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49170206 品番BOS S-F02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,448
販売価格(税別)
17,680
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:PNP 、 出力タイプ:NPN 、 シグナルコンディショナのタイプ:PNP → NPN 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:BOS S 、 Signal adapter for M12 sensors. Signal adapter, the smart enhancement for your sensors. Various additional functions can be realised effortlessly with the signal adapters. Output signals or counting and timer functions can be changed without additional installations. The signal adapter is plugged in easily between the standardised M12 ports of the sensor and connection lead. It can be configured easily via control wire using teach-in. The signal adapters can also be used as switching amplifiers and can be combined. The following types are available:. Counter: configurable counting pulse e.g. every 5th sensor pulse triggers a pulse in the signal adapter Timer: configurable on- or off-delay Frequency monitor: any instance of frequency being exceeded is signalled Inverter: a PNP is inverted into an NPN signal or an NPN is inverted into a PNP signal RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする