内容量1個
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度-電圧 、 入力範囲:0 → 100 ℃ 、 出力レンジ:0 → 10 V 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度範囲:-5 → +55 ℃ 、 Millenium 2+温度コンバータ. Millenium 2+シリーズ温度コンバータで、0 → 10 Vのアナログ信号を提供し、Milleniumの入力との完全な互換性 各種入力範囲、Pt100 / J及びK熱電対、広範な温度範囲。 3線式入力。 17.5 mmモジュラハウジング、DINレール取り付け。
注文コード49170337
品番88950152