シグナルコンディショナ Crouzet

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度-電圧 、 入力範囲:0 → 600 ℃ 、 出力レンジ:0 → 10 V 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度範囲:-5 → +55 ℃ 、 Millenium 2+温度コンバータ. Millenium 2+シリーズ温度コンバータで、0 → 10 Vのアナログ信号を提供し、Milleniumの入力との完全な互換性 各種入力範囲、Pt100 / J及びK熱電対、広範な温度範囲。 3線式入力。 17.5 mmモジュラハウジング、DINレール取り付け。 注文コード49170355 品番88950155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度-電圧 、 入力範囲:0 → 600 ℃ 、 出力レンジ:0 → 10 V 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度範囲:-5 → +55 ℃ 、 Millenium 2+温度コンバータ. Millenium 2+シリーズ温度コンバータで、0 → 10 Vのアナログ信号を提供し、Milleniumの入力との完全な互換性 各種入力範囲、Pt100 / J及びK熱電対、広範な温度範囲。 3線式入力。 17.5 mmモジュラハウジング、DINレール取り付け。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする