シグナルコンディショナ Eurotherm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 電源電圧:240 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 動作温度範囲:0 → +45 ℃ 、 EFit - SCRパワーコントローラ. 統合及び設置が容易でありながら極めてコスト効果が高いEFitパワーコントローラは、抵抗過熱及び赤外線加熱エレメントに妥協のないコントロールをもたらします。 あらゆる過熱用途に最適で、国際品質 / 電磁波耐性 / 抄出基準に完全に対応するEFitは、キャビネットスペースが非常に限られた、厳しい産業環境においても安定した卓越したコントロールを実現します。. 単相パワーコントローラ 公称電力: 16 A 公称電圧: 240 V ac / 47 → 63 Hz 接続が容易 - 設定不要 - 世界標準 正確な制御 - 電圧変動の防止 - 厳しい公差の実現 - 最適なエネルギー使用 - ±2 %を超える直線性 プロセス向上 - ダウンタイムの最小化 - スループット最大化 - 所有費用の削減 DINレール取り付け 注文コード49170364 品番EFit/16A/240V/4mA20/PA/ENG/CL/MS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 電源電圧:240 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 動作温度範囲:0 → +45 ℃ 、 EFit - SCRパワーコントローラ. 統合及び設置が容易でありながら極めてコスト効果が高いEFitパワーコントローラは、抵抗過熱及び赤外線加熱エレメントに妥協のないコントロールをもたらします。 あらゆる過熱用途に最適で、国際品質 / 電磁波耐性 / 抄出基準に完全に対応するEFitは、キャビネットスペースが非常に限られた、厳しい産業環境においても安定した卓越したコントロールを実現します。. 単相パワーコントローラ 公称電力: 16 A 公称電圧: 240 V ac / 47 → 63 Hz 接続が容易 - 設定不要 - 世界標準 正確な制御 - 電圧変動の防止 - 厳しい公差の実現 - 最適なエネルギー使用 - ±2 %を超える直線性 プロセス向上 - ダウンタイムの最小化 - スループット最大化 - 所有費用の削減 DINレール取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする