内容量1個
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:100 → 500 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+45℃ 、 動作温度範囲:0 → +45 ℃ 、 EPack - コンパクトSCRパワーコントローラ. EPackパワーコントローラは、高レベルの機能性に、セットアップと操作を簡単に行える構成能力を組み合わせた、コンパクトで、フル機能を備えたパワーコントローラです。 高度かつ設定可能なファイアリングモードを組み合わせることで、プロセス効率を最大限に発揮する負荷特性に接近できます。 EPackは非常に構成しやすく、必要に応じて、ソフトウェアキーを使用して追加の機能を購入することで、現在及び将来のニーズに適合できます。. 定格負荷電流: 32 A (品番: ; 790-3619 790-3619 及び ; 800-6716 800-6716 )及び63 A (品番: ; 790-3612 790-3612 及び ; 800-6725 800-6725 ) 24 V及び500 Vバージョンを用意 アナログ入力信号(電圧及び電流) 高精細1.5インチTFTディスプレイ iTools (PCソフトウェア)又はフロントパネルを通して設定可能 V 2 、I 2 又は真のパワーコントロール エネルギー使用量の測定 高度な負荷診断 「デイジーチェーン」通信のための内蔵デュアルポートイーサネットスイッチ プラグアンドプレイのイーサネット通信で、ネットワークを構成する必要なし ModbusR TCPプロトコル コンパクトDINレール及びバルクヘッド取り付け形式
注文コード49170389
品番EPACK-1PH/63A/500V/XXX/V2