仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:0 → 10 V dc、0 → 20 mA、2 → 10 V dc、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V dc、0 → 20 mA、2 → 10 V dc、4 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール, プラグイン 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 特殊機能:16アナログ入出力構成、3.75 kVの3極ガルバニック絶縁、高速な出力応答時間 、 GIC信号トランスデューサ24 V dc. DIPスイッチの組み合わせで選択できる設定可能な入力 / 出力構成のある信号トランスデューサです。 3極3.75 kVガルバニック絶縁と100 ms未満の応答時間を備えた16のアナログ構成を選択できます。 調整可能なゲインとオフセットも備えています。. 幅22.5 mmのスリムなデザイン 高速な応答時間 容易に構成可能なアナログ入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応