内容量1個
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:トランスミッタ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:?16.5 V, 4 → 20 mA 、 電源電圧:18 → 32 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:Crouse-Hinds 、 MTL1142トランスミッタ電源. MTL1142は、電流ソース又は電流シンク出力を備えた1チャンネルアナログ入力アイソレータです。2線式スマートトランスミッタ用のHART通信機能を提供します。シグナルコンディショナはDINレールに取り付け可能です。. 特長と利点. 1チャンネル、スマート通信対応、2 / 4 線式トランスミッタ用 オペレータステーション又はハンドヘルドコミュニケータ(HHC)からトランスミッタに問い合わせ可能 DINレールに組み込まれた電源バス経由での電源供給 4 → 20 mA出力電流ソース又はシンク、スイッチで選択可能 DINレール取り付け
注文コード49170574
品番MTL1142