シグナルコンディショナ MTL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:コンバータ 、 出力レンジ:1 → 5 V, 4 → 20 mA 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 MTL1171シリーズ熱電対入力コンバータ. MTL1171は、4 → 20 mA及び1 → 5 V出力の1チャンネル熱電対入力コンバータです。シグナルコンディショナはDINレールに取り付け可能で、入力範囲はスイッチで選択できます。. 特長と利点. 1チャンネル、タイプJ及びK熱電対センサ用 DINレールに組み込まれた電源バス経由での電源供給 スイッチで選択可能な15の入力範囲 DINレール取り付け 注文コード49170608 品番MTL1171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,840
販売価格(税別)
54,400
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:コンバータ 、 出力レンジ:1 → 5 V, 4 → 20 mA 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 MTL1171シリーズ熱電対入力コンバータ. MTL1171は、4 → 20 mA及び1 → 5 V出力の1チャンネル熱電対入力コンバータです。シグナルコンディショナはDINレールに取り付け可能で、入力範囲はスイッチで選択できます。. 特長と利点. 1チャンネル、タイプJ及びK熱電対センサ用 DINレールに組み込まれた電源バス経由での電源供給 スイッチで選択可能な15の入力範囲 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする