MTL1172 シグナルコンディショナ MTL MTL 49170617

シグナルコンディショナ MTL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:コンバータ 、 出力レンジ:1 → 5 V, 4 → 20 mA 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:Crouse-Hinds 、 MTL1172 RTDコンバータ. MTL1172は、4 → 20 mA及び1 → 5 V出力の1チャンネルRTDコンバータです。シグナルコンディショナはDINレールに取り付け可能で、入力範囲はスイッチで選択できます。. 特長と利点. 1チャンネル、PT100タイプRTDセンサ用 DINレールに組み込まれた電源バス経由での電源供給 スイッチで選択可能な15の入力範囲 DINレール取り付け 注文コード49170617 品番MTL1172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:コンバータ 、 出力レンジ:1 → 5 V, 4 → 20 mA 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:Crouse-Hinds 、 MTL1172 RTDコンバータ. MTL1172は、4 → 20 mA及び1 → 5 V出力の1チャンネルRTDコンバータです。シグナルコンディショナはDINレールに取り付け可能で、入力範囲はスイッチで選択できます。. 特長と利点. 1チャンネル、PT100タイプRTDセンサ用 DINレールに組み込まれた電源バス経由での電源供給 スイッチで選択可能な15の入力範囲 DINレール取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする