内容量1個
仕様入力タイプ:電流, 電圧 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:アイソレータ 、 電源電圧:18 → 32 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:近接センサー 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 MTL1211スイッチ / 近接検出器. MTL1211は、ライン障害検出又はリピート出力を選択可能な1チャンネルスイッチ又は近接検出器アイソレータです。シグナルコンディショナはDINレールに取り付け可能です。. 特長と利点. ライン障害検出機能付き1チャンネルスイッチ / 近接検出器 スイッチは逆位相又はリピート出力を選択するのに使用 DINレールに組み込まれた電源バス経由での電源供給 障害検出用LEDインジケータ DINレール取り付け
注文コード49170626
品番MTL1211