シグナルコンディショナ MTL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:電流, 電圧 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:コンバータ 、 電源電圧:18 → 32 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:Crouse-Hinds 、 MTL1249信号コンバータ. MTL1249は、電圧又は電流入力を受け付けて、電圧又は電流出力を提供する1チャンネルシグナルコンディショナです。信号レベルは、モジュールのスイッチを使用して選択します。シグナルコンディショナはDINレールに取り付け可能です。. 特長と利点. 1チャンネル電圧 / 電流信号コンバータ DINレールに組み込まれた電源バス経由での電源供給 DINレール取り付け 注文コード49170635 品番MTL1249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,470
販売価格(税別)
47,700
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:電流, 電圧 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:コンバータ 、 電源電圧:18 → 32 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:Crouse-Hinds 、 MTL1249信号コンバータ. MTL1249は、電圧又は電流入力を受け付けて、電圧又は電流出力を提供する1チャンネルシグナルコンディショナです。信号レベルは、モジュールのスイッチを使用して選択します。シグナルコンディショナはDINレールに取り付け可能です。. 特長と利点. 1チャンネル電圧 / 電流信号コンバータ DINレールに組み込まれた電源バス経由での電源供給 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする