MTL
MTLの 電子部品(オンボード)
MTLの 能動部品
MTLの ディスクリート
シグナルコンディショナ MTL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:7 → 9 V dc 、 出力レンジ:1.2 → 2.1 mA 、 電源電圧:40 V dc, 230 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃
注文コード
49170644
品番
MTL5514D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,915
販売価格(税別)
¥
62,650
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:7 → 9 V dc 、 出力レンジ:1.2 → 2.1 mA 、 電源電圧:40 V dc, 230 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃