MTL
MTLの 電子部品(オンボード)
MTLの 能動部品
MTLの ディスクリート
シグナルコンディショナ MTL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:1.4 → 4.5 V dc 、 出力レンジ:7.8 → 24 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:MTL5000
注文コード
49170669
品番
MTL5525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,077
販売価格(税別)
¥
60,070
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:1.4 → 4.5 V dc 、 出力レンジ:7.8 → 24 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:MTL5000