MTL
MTLの 電子部品(オンボード)
MTLの 能動部品
MTLの ディスクリート
シグナルコンディショナ MTL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力タイプ:電流, パルス, 電圧 、 出力タイプ:電流, パルス 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:7 → 9 V dc 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃
注文コード
49170678
品番
MTL5532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:電流, パルス, 電圧 、 出力タイプ:電流, パルス 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:7 → 9 V dc 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃