シグナルコンディショナ MTL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:電流, 電圧●出力タイプ:電流●シグナルコンディショナのタイプ:アイソレータ●出力レンジ:4 → 20 mA●電源電圧:20 → 35 V dc●取り付けタイプ:DINレール●モジュールタイプ:絶縁ドライバ●5500シリーズISインターフェイスユニット. MTL5500シリーズは、最新世代のMTLアイソレータです。高度な回路設計と革新的な絶縁トランス構造を組み込んでいます。16 mm幅の軽量コンパクト設計で高収容密度と低消費電力を誇ります。MTL5000シリーズの成功に基づき、卓越した設計と信頼性でガルバニック絶縁のメリットを享受できます。. 3ポート絶縁 高収容密度 低電力損失 多チャンネルI/Oモジュール 前モデルのMTL5000シリーズと互換 機能安全性IEC61508用途向けに評価 必要なEX番号と情報をカバーに記載(該当する場合) 注文コード49170687 品番MTL5546Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:電流, 電圧●出力タイプ:電流●シグナルコンディショナのタイプ:アイソレータ●出力レンジ:4 → 20 mA●電源電圧:20 → 35 V dc●取り付けタイプ:DINレール●モジュールタイプ:絶縁ドライバ●5500シリーズISインターフェイスユニット. MTL5500シリーズは、最新世代のMTLアイソレータです。高度な回路設計と革新的な絶縁トランス構造を組み込んでいます。16 mm幅の軽量コンパクト設計で高収容密度と低消費電力を誇ります。MTL5000シリーズの成功に基づき、卓越した設計と信頼性でガルバニック絶縁のメリットを享受できます。. 3ポート絶縁 高収容密度 低電力損失 多チャンネルI/Oモジュール 前モデルのMTL5000シリーズと互換 機能安全性IEC61508用途向けに評価 必要なEX番号と情報をカバーに記載(該当する場合) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする