MTL
MTLの 電子部品(オンボード)
MTLの 能動部品
MTLの ディスクリート
シグナルコンディショナ MTL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → ±5 mV 、 出力レンジ:±55 mV 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:MTL5000
注文コード
49170705
品番
MTL5581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → ±5 mV 、 出力レンジ:±55 mV 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:MTL5000