シグナルコンディショナ Murrelektronik Limited

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:DC電圧-電圧 、 入力範囲:12.4 V dc, 24 V dc 、 出力レンジ:0 → 10 V dc 、 電源電圧:20 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスミッタ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 チャンネルの数:1 、 Murrelektronik MIRO 12.4シグナルコンディショナ. MurrElektronik MIRO 12.4シリーズシグナルコンディショナモジュールは、ポテンショメータ、3線式センサ、又は機械式スイッチを接続するようになっています。このモジュールの出力電圧は、使用する入力の測定レンジにかかわらず、0〜10 Vに設定することができます。. 特長と利点. ステータスLED. ねじ止め端子. 35 mm幅DINレール取り付け 注文コード49170714 品番3000-62004-8200010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,454
販売価格(税別)
23,140
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:DC電圧-電圧 、 入力範囲:12.4 V dc, 24 V dc 、 出力レンジ:0 → 10 V dc 、 電源電圧:20 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスミッタ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 チャンネルの数:1 、 Murrelektronik MIRO 12.4シグナルコンディショナ. MurrElektronik MIRO 12.4シリーズシグナルコンディショナモジュールは、ポテンショメータ、3線式センサ、又は機械式スイッチを接続するようになっています。このモジュールの出力電圧は、使用する入力の測定レンジにかかわらず、0〜10 Vに設定することができます。. 特長と利点. ステータスLED. ねじ止め端子. 35 mm幅DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする