シグナルコンディショナ Murrelektronik Limited

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ 、 入力範囲:0 → 10 V dc 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:0 → 10 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:EN 60715 、 Murrelektronik MU.W 6.2シグナルコンディショナ. MurrElektronik MUW 6.2シリーズアナログコンバータは、ガルバニック絶縁された標準信号形式を4〜20 mA信号に変換します。電流リミッタが内蔵されているため、出力は、短絡及び過負荷から確実に保護されます。. 特長と利点. ステータスLED. 入力と出力をガルバニック絶縁. ねじ止め端子. 35 mm幅DINレール取り付け 注文コード49170748 品番44233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,899
販売価格(税別)
48,090
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ 、 入力範囲:0 → 10 V dc 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:0 → 10 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:EN 60715 、 Murrelektronik MU.W 6.2シグナルコンディショナ. MurrElektronik MUW 6.2シリーズアナログコンバータは、ガルバニック絶縁された標準信号形式を4〜20 mA信号に変換します。電流リミッタが内蔵されているため、出力は、短絡及び過負荷から確実に保護されます。. 特長と利点. ステータスLED. 入力と出力をガルバニック絶縁. ねじ止め端子. 35 mm幅DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする