526114 シグナルコンディショナ Murrelektronik Limited Murrelektronik Limited 49170784

シグナルコンディショナ Murrelektronik Limited

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:電圧●出力タイプ:電圧●シグナルコンディショナのタイプ:DC電圧-AC/DC電圧●入力範囲:30 V dc●出力レンジ:6 A, 230 V ac/dc●電源電圧:30 V dc●モジュールタイプ:地絡表示リレー●Murrelektronik地絡シグナルコンディショナ. MurrElektronik地絡リレーは、地絡故障電流を監視します。故障電流が特定のレベルを上回ると、出力コンタクトが作動します。. 特長と利点. ステータスLED. ねじ止め端子. 35 mm幅DINレール取り付け 注文コード49170784 品番526114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:電圧●出力タイプ:電圧●シグナルコンディショナのタイプ:DC電圧-AC/DC電圧●入力範囲:30 V dc●出力レンジ:6 A, 230 V ac/dc●電源電圧:30 V dc●モジュールタイプ:地絡表示リレー●Murrelektronik地絡シグナルコンディショナ. MurrElektronik地絡リレーは、地絡故障電流を監視します。故障電流が特定のレベルを上回ると、出力コンタクトが作動します。. 特長と利点. ステータスLED. ねじ止め端子. 35 mm幅DINレール取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする