内容量1個
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電流, 電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ 、 入力範囲:2 x 30 V dc 、 出力レンジ:±0.7 A, ±24 V 、 電源電圧:0 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:0 → +50 ℃ 、 Murrelektronik MAK 12.4電圧コンパレータ. MurrElektronik MAK 12.4シリーズ電圧コンパレータは、圧力、温度などのセンサで生成されたアナログ電圧を評価するための製品です。アナログ入力値と内部又は外部の基準電圧との大小を比較します。規定された制限値に応じて出力が切り替えられます。. 特長と利点. ステータスLED. 小型設計. トランジスタ出力 x 3. 独立した測定用チャンネル x 2. DIPスイッチ構成. 35 mm幅DINレール取り付け
注文コード49170793
品番6644110