シグナルコンディショナ P.M.A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49170845 品番CI45-102-00000-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:アナログ、カウンタ、デジタル、周波数、オプトカプラ、ポテンショメータ、センサ、熱電対、温度計 、 出力タイプ:周波数、リレー、ユニバーサル 、 シグナルコンディショナのタイプ:Universal 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 1000 Hz、0 → 20 mA、14ビット 、 電源電圧:90 → 260 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD , 熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 PMA UNIFLEX CI 45 Temperature Transmitter. UNIFLEX CI 45 transmitters are designed to give precise and cost-effective signal detection and processing. Every CI 45 has at least one universal input, one universal output and a relay. Optionally, the transmitter can be fitted with an additional relay, with a second universal input and counter or frequency input. Optionally, the voltage output can also be used as frequency output. Galvanic isolation is provided between inputs and outputs as well as from the supply voltage and the communication interfaces. ; Compact design ; Display & operating functions ; Communication features ; High resolution ; Fast cycle times ; Two universal inputs & universal output ; Two relay outputs ; Counter/ frequency input, frequency output ; Customer-specific linearization ; Measurement value correction ; Min/max indicator ( slave pointer )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする