内容量1個
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:Mini Analogue Proシステム配線アダプタ 、 入力範囲:±4 A, ±30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI MCR - 通信モジュール. MINI MCRシリーズシステムアダプタは、時間のかからない配線ソリューションです。8つのMINIシリーズシグナルコンバータは、プラグ対応システム配線で制御ユニットに簡単に接続することができます。これにより、PLC側の単一導体配線に比べて、配線労力と誤配線のリスクが大幅に軽減されます。
注文コード49171019
品番2901993