シグナルコンディショナ Phoenix Contact

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:ループ駆動アイソレータ 、 入力範囲:0 → 20 mA, 4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 20 mA, 4 → 20 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT 、 MINI MCR - ループ駆動アイソレータ. MINI MCRシリーズ2チャンネルパッシブアイソレータは、補助電力なしで電流信号の電気的絶縁に使用されます。. スプリングケージ接続 補助電圧不要 入力ループで給電 標準アナログ信号の電気的絶縁及びフィルタリング用の非常にコンパクトな2線式パッシブアイソレータ 注文コード49171055 品番2901997
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:ループ駆動アイソレータ 、 入力範囲:0 → 20 mA, 4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 20 mA, 4 → 20 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT 、 MINI MCR - ループ駆動アイソレータ. MINI MCRシリーズ2チャンネルパッシブアイソレータは、補助電力なしで電流信号の電気的絶縁に使用されます。. スプリングケージ接続 補助電圧不要 入力ループで給電 標準アナログ信号の電気的絶縁及びフィルタリング用の非常にコンパクトな2線式パッシブアイソレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする