2902004 シグナルコンディショナ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト 49171064

シグナルコンディショナ Phoenix Contact

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様出力タイプ:トランジスタ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:近接センサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-NAM-2RO 、 CE. Mini MCR - 統一信号絶縁アンプ. 統一入力 / 出力信号 3極絶縁 ねじ接続 全幅: 6.2 mm フィード端子経由の電力供給、品番 ; 489-2926 489-2926. アクセサリ. ラベル付けが可能なヒンジ付きクリアリッド クリアリッド用ラベル 注文コード49171064 品番2902004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力タイプ:トランジスタ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:近接センサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-NAM-2RO 、 CE. Mini MCR - 統一信号絶縁アンプ. 統一入力 / 出力信号 3極絶縁 ねじ接続 全幅: 6.2 mm フィード端子経由の電力供給、品番 ; 489-2926 489-2926. アクセサリ. ラベル付けが可能なヒンジ付きクリアリッド クリアリッド用ラベル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする