内容量1個
仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:リレー 、 シグナルコンディショナのタイプ:限界値スイッチ 、 入力範囲:0 → 12 V、0 → 24 mA 、 出力レンジ:250 V ac, 100 mA → 6 A, 240 V dc (UL) 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI MCR - 限界値スイッチ. MINI MCRシリーズ限界値スイッチは、ヒステリシスと遅延時間を調整可能で、スプリングケージ接続に対応しています。. フットエレメント(Tコネクタ)経由で給電可能 2つの診断LEDによるステータス / エラー表示 出力時のPDTリレー 3極絶縁 限界値は、前面のポテンショメータで自由に調整可能 非常にコンパクトなしきい値スイッチにより、アナログ限界値を切り替え可能
注文コード49171098
品番2902033