商品レビューを投稿する内容量1個仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:定電圧 / 電流源 、 入力範囲:9.6 → 30 V dc 、 出力レンジ:1.25 → 10 V dc, 2.5 → 20 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI MCR - 定電圧 / 電流源. Phoenix Contact MINI MCRシリーズ定電圧 / 電流源は、プラグイン接続が可能で、高精度の定電圧及び定電流を生成します。入力電圧範囲は、9.6~30 V dcとなっており、必要に応じてモジュールの接続端子台を介して印加したり、DINレールコネクタによってグループ化したりすることができます。. 特長と利点. 幅広い電圧 / 電流出力 DIPスイッチ構成 故障監視 NFC通信注文コード49171134品番2902064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。