シグナルコンディショナ Phoenix Contact

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:Mini Analogue Pro Modbus / TCP通信ゲートウェイ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:10 → 100 Mbps 、 電源電圧:12 → 24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度範囲:-40 → +55 ℃ 、 MINI MCR - 通信モジュール. MINI MCRシリーズシステムアダプタは、時間のかからない配線ソリューションです。8つのMINIシリーズシグナルコンバータは、プラグ対応システム配線で制御ユニットに簡単に接続することができます。これにより、PLC側の単一導体配線に比べて、配線労力と誤配線のリスクが大幅に軽減されます。 注文コード49171195 品番2905635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:Mini Analogue Pro Modbus / TCP通信ゲートウェイ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:10 → 100 Mbps 、 電源電圧:12 → 24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 動作温度範囲:-40 → +55 ℃ 、 MINI MCR - 通信モジュール. MINI MCRシリーズシステムアダプタは、時間のかからない配線ソリューションです。8つのMINIシリーズシグナルコンバータは、プラグ対応システム配線で制御ユニットに簡単に接続することができます。これにより、PLC側の単一導体配線に比べて、配線労力と誤配線のリスクが大幅に軽減されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする