内容量1個
仕様入力タイプ:電流●出力タイプ:電流●シグナルコンディショナのタイプ:ループ駆動アイソレータ●入力範囲:0 → 20 mA, 4 → 20 mA●出力レンジ:0 → 20 mA, 4 → 20 mA●電源電圧:6 → 30 V dc●取り付けタイプ:DINレール●チャンネルの数:1●MINI MCR - ループ駆動アイソレータ. MINI MCRシリーズ2チャンネルパッシブアイソレータは、補助電力なしで電流信号の電気的絶縁に使用されます。. スプリングケージ接続 補助電圧不要 入力ループで給電 標準アナログ信号の電気的絶縁及びフィルタリング用の非常にコンパクトな2線式パッシブアイソレータ
注文コード49171213
品番2906446