内容量1個
仕様入力タイプ:RTD、熱電対 、 出力タイプ:リレー 、 シグナルコンディショナのタイプ:限界値スイッチ 、 入力範囲:0 → 4000 Ω 、 出力レンジ:±70 mA, ±100 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 特殊機能:NFC通信のサポート 、 MINI MCR - 限界値スイッチ. MINI MCRシリーズ限界値スイッチは、ヒステリシスと遅延時間を調整可能で、スプリングケージ接続に対応しています。. フットエレメント(Tコネクタ)経由で給電可能 2つの診断LEDによるステータス / エラー表示 出力時のPDTリレー 3極絶縁 限界値は、前面のポテンショメータで自由に調整可能 非常にコンパクトなしきい値スイッチにより、アナログ限界値を切り替え可能
注文コード49171238
品番2906876