シグナルコンディショナ PR Electronics

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:0 → 10.25 V、0 → 20.5 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V dc、0 → 20.5 mA 、 電源電圧:16.8 → 31.2 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:3105 、 3105タイプ - 絶縁コンバータ. 3105タイプは、標準DC信号の絶縁と変換向けです。 アナログDC信号のガルバニック絶縁とアースループの除去、浮動信号の測定に最適です。. 標準DC信号の変換 6 mmの薄型ハウジング DIPスイッチを設定 入力を過電圧及び極性エラーから保護 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁 船内など、振動が激しい環境に最適 注文コード49171283 品番3105
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:0 → 10.25 V、0 → 20.5 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V dc、0 → 20.5 mA 、 電源電圧:16.8 → 31.2 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:3105 、 3105タイプ - 絶縁コンバータ. 3105タイプは、標準DC信号の絶縁と変換向けです。 アナログDC信号のガルバニック絶縁とアースループの除去、浮動信号の測定に最適です。. 標準DC信号の変換 6 mmの薄型ハウジング DIPスイッチを設定 入力を過電圧及び極性エラーから保護 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁 船内など、振動が激しい環境に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする