シグナルコンディショナ PR Electronics

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:-11.5 → 11.5 V、-23 → 23 mA 、 出力レンジ:0 → 11.5 V、0 → 23 mA 、 電源電圧:16.8 → 31.2 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 3100タイプ - バイポーラ絶縁コンバータ. 3117及び3118タイプは、標準電流及び電圧信号の絶縁及び変換向けです。 アナログ電流及び電圧信号のガルバニック絶縁とアースループの除去、浮動信号の測定に最適です。. 電流及び電圧バイポーラプロセス信号をユニポーラ信号へ変換するコンバータ 応答時間 ; 7 ms スプリッタ機能: 1入力 - 2出力(3118タイプのみ、品番 ; 796-7092 796-7092 ) 複数の信号レンジをDIPスイッチで選択可能 選択したレンジで0.05 %を超える、優れた精度 すべての端子を過電圧及び極性エラーから保護 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 注文コード49171326 品番3117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,976
販売価格(税別)
38,160
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:-11.5 → 11.5 V、-23 → 23 mA 、 出力レンジ:0 → 11.5 V、0 → 23 mA 、 電源電圧:16.8 → 31.2 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 3100タイプ - バイポーラ絶縁コンバータ. 3117及び3118タイプは、標準電流及び電圧信号の絶縁及び変換向けです。 アナログ電流及び電圧信号のガルバニック絶縁とアースループの除去、浮動信号の測定に最適です。. 電流及び電圧バイポーラプロセス信号をユニポーラ信号へ変換するコンバータ 応答時間 ; 7 ms スプリッタ機能: 1入力 - 2出力(3118タイプのみ、品番 ; 796-7092 796-7092 ) 複数の信号レンジをDIPスイッチで選択可能 選択したレンジで0.05 %を超える、優れた精度 すべての端子を過電圧及び極性エラーから保護 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする