内容量1個
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:-11.5 → 11.5 V、-23 → 23 mA 、 出力レンジ:0 → 11.5 V、0 → 23 mA 、 電源電圧:16.8 → 31.2 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 3100タイプ - バイポーラ絶縁コンバータ. 3117及び3118タイプは、標準電流及び電圧信号の絶縁及び変換向けです。 アナログ電流及び電圧信号のガルバニック絶縁とアースループの除去、浮動信号の測定に最適です。. 電流及び電圧バイポーラプロセス信号をユニポーラ信号へ変換するコンバータ 応答時間 ; 7 ms スプリッタ機能: 1入力 - 2出力(3118タイプのみ、品番 ; 796-7092 796-7092 ) 複数の信号レンジをDIPスイッチで選択可能 選択したレンジで0.05 %を超える、優れた精度 すべての端子を過電圧及び極性エラーから保護 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac
注文コード49171335
品番3118