シグナルコンディショナ PR Electronics

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電圧 、 入力範囲:0 → 23 mA 、 出力レンジ:17.5 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 3100タイプ - ループ駆動アイソレータ. 3185タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。 サージ抑制も実装され、制御システムをトランジェントや雑音から保護します。. 信号1:1機能レンジ0-23 mA 1チャンネルバージョン、品番 ; 796-7102 796-7102 2チャンネルバージョン、品番 ; 796-7105 796-7105 低入力電圧低下、標準1.35 V + Vout アナログ入力電流信号ループで駆動 出力は17.5 V dcに電圧制限 0-20.5 mAのレンジで0.1 %を超える、優れた変換精度 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 高速な応答時間 ; 5 ms 優れた信号/雑音比 > 60 dB 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付け 注文コード49171353 品番3185A2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,433
販売価格(税別)
34,030
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電圧 、 入力範囲:0 → 23 mA 、 出力レンジ:17.5 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 3100タイプ - ループ駆動アイソレータ. 3185タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。 サージ抑制も実装され、制御システムをトランジェントや雑音から保護します。. 信号1:1機能レンジ0-23 mA 1チャンネルバージョン、品番 ; 796-7102 796-7102 2チャンネルバージョン、品番 ; 796-7105 796-7105 低入力電圧低下、標準1.35 V + Vout アナログ入力電流信号ループで駆動 出力は17.5 V dcに電圧制限 0-20.5 mAのレンジで0.1 %を超える、優れた変換精度 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 高速な応答時間 ; 5 ms 優れた信号/雑音比 > 60 dB 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする