内容量1個
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:0 → 12 V dc, 0 → 20 mA, 4 → 20 mA, 10 MΩ, 20 Ω 、 出力レンジ:0 → 10 V dc、0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:リニア抵抗、ポテンショメータ、RTD、熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 チャンネルの数:1 、 4114タイプ - ユニバーサルトランスミッタ. 4114ユニバーサルトランスミッタは、RTD又はTCセンサによる電子的温度測定をリニア化します。 また、このトランスミッタはリニア抵抗の変動から標準のアナログ電流 / 電圧信号への変換も行います。ソレノイドバルブ及びバタフライバルブ、つまり取り付けたポテンショメータによる直線動作などが変換対象となります。 プロセス較正、信号シミュレーション、パスワード保護、エラー診断、一部のヘルプテキストを、取り外し式のディスプレイフロント(4501)から数通りの言語でプログラムできます。 4114は厳しい安全要件に従って設計されているので、SIL 2レベルでの設置用途に適しています。. RTD、TC、Ω、ポテンショメータ、mA及びVの入力 2線トランスミッタ用電圧供給及び信号アイソレータ 電流及び電圧の出力 ユニバーサルAC又はDC電源 緑 / 赤の前面LEDは、通常の動作と誤動作を表示 4ポート2.3 kV acガルバニック絶縁 FM承認、ディビジョン2での設置 DINレール取り付け ディスプレイフロントは別注です(品番 ; 796-6890 796-6890 )
注文コード49171405
品番4114