シグナルコンディショナ PR Electronics

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:10 MΩ, 20 Ω, 0 → 12 V dc, 0 → 20 mA, 4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V dc、0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:リニア抵抗、ポテンショメータ、RTD、熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 チャンネルの数:1 、 4116タイプ - ユニバーサルトランスミッタ. 4116ユニバーサルトランスミッタは、RTD又はTCセンサによる電子的温度測定をリニア化します。 また、このトランスミッタはリニア抵抗の変動から標準のアナログ電流 / 電圧信号への変換も行います。ソレノイドバルブ及びバタフライバルブ、つまり取り付けたポテンショメータによる直線動作などが変換対象となります。 プロセス較正、信号及びリレーシミュレーション、パスワード保護、エラー診断、一部のヘルプテキストを、取り外し式のディスプレイフロント(4501)から数通りの言語でプログラムできます。 4116は厳しい安全要件に従って設計されているので、SIL 2レベルでの設置用途に適しています。. RTD、TC、Ω、ポテンショメータ、mA及びVの入力 2線トランスミッタ用電圧供給及び信号アイソレータ 電流、電圧、2リレーの出力 ユニバーサルAC又はDC電源 緑 / 赤の前面LEDは、通常の動作と誤動作を表示 アクティブ出力リレーそれぞれに対する黄色のLEDがON 4ポート2.3 kV acガルバニック絶縁 FM承認、ディビジョン2での設置 DINレール取り付け ディスプレイフロントは別注です(品番 ; 796-6890 796-6890 ) 注文コード49171414 品番4116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:10 MΩ, 20 Ω, 0 → 12 V dc, 0 → 20 mA, 4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V dc、0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:リニア抵抗、ポテンショメータ、RTD、熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 チャンネルの数:1 、 4116タイプ - ユニバーサルトランスミッタ. 4116ユニバーサルトランスミッタは、RTD又はTCセンサによる電子的温度測定をリニア化します。 また、このトランスミッタはリニア抵抗の変動から標準のアナログ電流 / 電圧信号への変換も行います。ソレノイドバルブ及びバタフライバルブ、つまり取り付けたポテンショメータによる直線動作などが変換対象となります。 プロセス較正、信号及びリレーシミュレーション、パスワード保護、エラー診断、一部のヘルプテキストを、取り外し式のディスプレイフロント(4501)から数通りの言語でプログラムできます。 4116は厳しい安全要件に従って設計されているので、SIL 2レベルでの設置用途に適しています。. RTD、TC、Ω、ポテンショメータ、mA及びVの入力 2線トランスミッタ用電圧供給及び信号アイソレータ 電流、電圧、2リレーの出力 ユニバーサルAC又はDC電源 緑 / 赤の前面LEDは、通常の動作と誤動作を表示 アクティブ出力リレーそれぞれに対する黄色のLEDがON 4ポート2.3 kV acガルバニック絶縁 FM承認、ディビジョン2での設置 DINレール取り付け ディスプレイフロントは別注です(品番 ; 796-6890 796-6890 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする