5104AB シグナルコンディショナ PR Electronics PR Electronics 49171439

シグナルコンディショナ PR Electronics

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:0 → 10 V dc, 0 → 20 mA, 2 MΩ, 10 Ω 、 出力レンジ:0 → 1 V dc、0 → 10 V dc、0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 チャンネルの数:1 、 5104Aタイプ - リピータ / 電源. 5104Aタイプは、2線トランスミッタ用の電源及び信号アイソレータです。 入力、出力、及び電源はフロートでガルバニック絶縁 出力は、アクティブ電流 / 電圧トランスミッタ又は2線トランスミッタとして接続可能. アナログ電流 / 電圧信号の1:1又は信号変換 アナログ信号は、25 ms未満の応答時間で送信されます。 以下を用意: - 1チャンネルバージョン(品番 ; 827-5498 827-5498 ) - 2チャンネルバージョン(品番 ; 796-6910 796-6910 及び ; 827-5485 827-5485 ) 5ポート3.75 kV acガルバニック絶縁 ループ供給 > 17.1 V 20種類のプログラム可能な測定範囲を内部DIPスイッチで選択可能 AC又はDCによるユニバーサル供給 注文コード49171439 品番5104AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:0 → 10 V dc, 0 → 20 mA, 2 MΩ, 10 Ω 、 出力レンジ:0 → 1 V dc、0 → 10 V dc、0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 チャンネルの数:1 、 5104Aタイプ - リピータ / 電源. 5104Aタイプは、2線トランスミッタ用の電源及び信号アイソレータです。 入力、出力、及び電源はフロートでガルバニック絶縁 出力は、アクティブ電流 / 電圧トランスミッタ又は2線トランスミッタとして接続可能. アナログ電流 / 電圧信号の1:1又は信号変換 アナログ信号は、25 ms未満の応答時間で送信されます。 以下を用意: - 1チャンネルバージョン(品番 ; 827-5498 827-5498 ) - 2チャンネルバージョン(品番 ; 796-6910 796-6910 及び ; 827-5485 827-5485 ) 5ポート3.75 kV acガルバニック絶縁 ループ供給 > 17.1 V 20種類のプログラム可能な測定範囲を内部DIPスイッチで選択可能 AC又はDCによるユニバーサル供給

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする