内容量1個
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流, パッシブ2線式 、 シグナルコンディショナのタイプ:透過リピータ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc, 21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:電流 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 インターフェイス:HART 、 5106A HART透過リピータ. 5106A HART透過リピータは、4-20 mAの電流信号を処理します。また、ゲインとオフセットについては、マイクロプロセッサ技術をベースにしています。アナログ信号は、25 ms未満の応答時間で送信されます。. 特長と利点. 1 ( ; 136-8689 136-8689 )又は2 ( ; 136-8690 136-8690 )チャンネルタイプを用意 3 / 5ポート3.75 kV acのガルバニック絶縁 入力、出力、及び電源はフロート状態でガルバニック絶縁 出力は、アクティブ電流トランスミッタ又は2線式トランスミッタとして接続可能 短い応答時間 2線式電源(>17 V) 危険区域に設置される2線トランスミッタ用の双方向HART通信機能を備えた電源及び信号アイソレータ 危険区域に設置される供給電流トランスミッタ用の双方向HART通信機能を備えた信号アイソレータ AC又はDCによるユニバーサル供給 DINレール取り付け(垂直又は水平)
注文コード49171457
品番5106ABB