内容量1個
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:0 → 100 mA、0 → 250 V dc 、 出力レンジ:0 → 10 V dc、0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 300 V dc、21.6 → 253 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD , 熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:5114A 、 5114Aタイプ - プログラマブルトランスミッタ. 5114Aプログラマブルトランスミッタは、電子温度測定をリニア化するために使用します。 また、リニア抵抗の変動を変換するためにも使用します。たとえば、ソレノイド及びバタフライ弁、又は取り付けたポテンショメータによりリニア運動に対して使用できます。 5114Aトランスミッタは、電源供給あり / なしどちらの場合でも、PResetソフトウェアとループリンク通信ユニットを使用して設定できます。. RTD、TC、mV、リニア抵抗、mA及びVの入力 自動4線 / 3線プログラマブル2線ケーブル補償 アクティブまたはパッシブ電流出力及び選択可能な電圧出力 1チャンネルバージョン(品番 ; 796-6904 796-6904 ) 2チャンネルバージョン(品番 ; 796-6929 796-6929 ) ジャンパ選択可能 ユニバーサル電圧供給 17.1 V dcループ及び2.5 V dcポテンショメータ供給 3ポート3.75 kV acガルバニック絶縁 NAMUR NE43など、設定可能なセンサエラー検出 PELV/SELV設備内で回路を分離
注文コード49171466
品番5114AB