内容量1個
仕様入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数 → 電流 、 入力範囲:0 → 20 kHz 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 28.8 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:5225A 、 5225タイプ - プログラマブルf/I - f/fコンバータ. 5225はプログラマブルf/I - f/fコンバータです。f/I機能は周波数を電流及び電圧に変換し、f/f機能はパルス除算又は乗算に使用でき、高速パルストレインを収集するバッファとして使用できます。 5225トランスミッタは標準PC及びループリンク通信ユニット付きで設定でき、完全設定でも提供されます。. パルス条件 周波数生成器 同時f/I及びf/f機能 ガルバニック絶縁 前面に4ステータスLED アナログ電流(0-20 mA)と電圧出力(0-10 V dc/0-1 V dc) PNP/NPN出力付きのモデル、品番 ; 796-6982 796-6982 リレー出力付きのモデル、品番 ; 796-6985 796-6985 供給電圧、V dc 入力及び供給逆極性保護 電源があってもなくてもプログラミングを実施可能
注文コード49171493
品番5225A1