曜日別特売
5225A2 シグナルコンディショナ PR Electronics PR Electronics 49171509

シグナルコンディショナ PR Electronics

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数 → 電流 、 入力範囲:0 → 20 kHz 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 28.8 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:5225A 、 5225タイプ - プログラマブルf/I - f/fコンバータ. 5225はプログラマブルf/I - f/fコンバータです。f/I機能は周波数を電流及び電圧に変換し、f/f機能はパルス除算又は乗算に使用でき、高速パルストレインを収集するバッファとして使用できます。 5225トランスミッタは標準PC及びループリンク通信ユニット付きで設定でき、完全設定でも提供されます。. パルス条件 周波数生成器 同時f/I及びf/f機能 ガルバニック絶縁 前面に4ステータスLED アナログ電流(0-20 mA)と電圧出力(0-10 V dc/0-1 V dc) PNP/NPN出力付きのモデル、品番 ; 796-6982 796-6982 リレー出力付きのモデル、品番 ; 796-6985 796-6985 供給電圧、V dc 入力及び供給逆極性保護 電源があってもなくてもプログラミングを実施可能注文コード49171509品番5225A2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,721
販売価格(税別)
86,110
仕様入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数 → 電流 、 入力範囲:0 → 20 kHz 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 28.8 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:5225A 、 5225タイプ - プログラマブルf/I - f/fコンバータ. 5225はプログラマブルf/I - f/fコンバータです。f/I機能は周波数を電流及び電圧に変換し、f/f機能はパルス除算又は乗算に使用でき、高速パルストレインを収集するバッファとして使用できます。 5225トランスミッタは標準PC及びループリンク通信ユニット付きで設定でき、完全設定でも提供されます。. パルス条件 周波数生成器 同時f/I及びf/f機能 ガルバニック絶縁 前面に4ステータスLED アナログ電流(0-20 mA)と電圧出力(0-10 V dc/0-1 V dc) PNP/NPN出力付きのモデル、品番 ; 796-6982 796-6982 リレー出力付きのモデル、品番 ; 796-6985 796-6985 供給電圧、V dc 入力及び供給逆極性保護 電源があってもなくてもプログラミングを実施可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする