内容量1個
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → 電流 、 入力範囲:0 → 23 mA 、 出力レンジ:0 → 23 mA 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 シリーズ:6185 、 6185タイプ - ループ駆動アイソレータ. 6185タイプは、1、2、又は4チャンネルのガルバニック絶縁モジュールです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 アースループを除去し、浮動信号を測定します。 NAMUR (センサエラー検出)に準拠して電流信号を問題なく伝送する必要がある用途で、特に便利です。. ループ駆動アイソレータ 1チャンネルバージョン、品番 ; 796-6991 796-6991 2チャンネルバージョン、品番 ; 796-6916 796-6916 4チャンネルバージョン、品番 ; 796-6948 796-6948 外付け電源は不要 短い応答時間 高ノイズ抑制 測定信号駆動、最大1.8 V dcでループに出力 入力を過電圧及び極性エラーから保護 各チャンネルの電圧低下は次の式で計算できます: V drop :1.8 + (I out * R load ) 出力は15 V dcに電圧制限 DINレール取り付け
注文コード49171536
品番6185D