シグナルコンディショナ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:リレー 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → リレー 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 モジュールタイプ:アンプ 、 24 V dcトリップアンプ、シグナルアイソレータ / コンバータ. 指保護機能付き端子を備えた対称形DINレール取り付けユニットは、プロセス制御用途や計装用途向けに設計されています。シングル入力によるシングル又はデュアルレベルトリップアンプです。各トリップは、アラーム条件をセットポイントより上(高トリップ)又は下(低トリップ)に設定できるように構成可能です。また、このリレーにより、アラーム条件で常時通電から通電遮断(フェイルセーフ)にするか、常時通電遮断から通電(非フェイルセーフ)にすることができます。このユニットでは、信号をシグナルアイソレータ / コンバータなどの光絶縁ハイブリッド回路で調整してから送出します。DC/DCインバータの独立した二次側から入力段と出力段に給電され、3ポート絶縁が実現されます。. 電源トランスの独立した二次側から入力段と出力段に給電することにより、3ポート絶縁を実現 デュアル供給電圧動作 「電源オン」のLED表示 注文コード49171588 品番218-4453
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:リレー 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → リレー 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 モジュールタイプ:アンプ 、 24 V dcトリップアンプ、シグナルアイソレータ / コンバータ. 指保護機能付き端子を備えた対称形DINレール取り付けユニットは、プロセス制御用途や計装用途向けに設計されています。シングル入力によるシングル又はデュアルレベルトリップアンプです。各トリップは、アラーム条件をセットポイントより上(高トリップ)又は下(低トリップ)に設定できるように構成可能です。また、このリレーにより、アラーム条件で常時通電から通電遮断(フェイルセーフ)にするか、常時通電遮断から通電(非フェイルセーフ)にすることができます。このユニットでは、信号をシグナルアイソレータ / コンバータなどの光絶縁ハイブリッド回路で調整してから送出します。DC/DCインバータの独立した二次側から入力段と出力段に給電され、3ポート絶縁が実現されます。. 電源トランスの独立した二次側から入力段と出力段に給電することにより、3ポート絶縁を実現 デュアル供給電圧動作 「電源オン」のLED表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする