内容量1個
仕様入力タイプ:アナログ 出力タイプ:電圧 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁信号コンバータ 入力範囲:4 20 mA 出力レンジ:0 10 、 電源電圧:24 dc 取り付けタイプ:DIN Rail 動作温度 Min:0℃ 動作温度 Max:+45℃ モジュールタイプ:コンバータ BM303 3ポート絶縁信号コンバータ. 24 dc電源 完全絶縁型 入力 電源 出力 光絶縁回路を介して供給する前に信号を調整 赤色のLED電源オンインジケータ
注文コード49171633
品番466-2258