シグナルコンディショナ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:アナログ 出力タイプ:アナログ シグナルコンディショナのタイプ:アナログ アナログ 入力範囲:4 20 mA 出力レンジ:2 4 20 mA 電源電圧:9 30 dc 取り付けタイプ:DINレール センサーの互換性:RTD 熱電対 動作温度 Min:0℃ 動作温度 Max:+45℃ モジュールタイプ:コンバータ BM320デュアル出力絶縁信号コンバータ. 24 dc電源 単一の入力電流を2つの独立した絶縁出力電流に変換 完全絶縁型 入力 電源 出力 赤色のLED電源オンインジケータ 注文コード49171649 品番466-2264
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:アナログ 出力タイプ:アナログ シグナルコンディショナのタイプ:アナログ アナログ 入力範囲:4 20 mA 出力レンジ:2 4 20 mA 電源電圧:9 30 dc 取り付けタイプ:DINレール センサーの互換性:RTD 熱電対 動作温度 Min:0℃ 動作温度 Max:+45℃ モジュールタイプ:コンバータ BM320デュアル出力絶縁信号コンバータ. 24 dc電源 単一の入力電流を2つの独立した絶縁出力電流に変換 完全絶縁型 入力 電源 出力 赤色のLED電源オンインジケータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする