内容量1個
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:0 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 モジュールタイプ:コンバータ 、 Microcompactアナログ / アナログコンバータ. 産業用途向けのDINレール取り付けMicrocompactアナログ / アナログコンバータ. 3極絶縁 LEDインジケータ ねじ / スプリング端子 IP20保護
注文コード49171667
品番794-8518