シグナルコンディショナ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数 → アナログ 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 電源電圧:16.8 → 30 V dc、19.2 → 28.8 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:cULus 、 Microcompact周波数 / アナログコンバータ. 産業用途向けのDINレール取り付けMicrocompact周波数 / アナログコンバータ. 3極絶縁 LEDインジケータ ねじ止め端子 IP20保護 注文コード49171685 品番794-8524
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力タイプ:周波数 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:周波数 → アナログ 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 電源電圧:16.8 → 30 V dc、19.2 → 28.8 V ac 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:cULus 、 Microcompact周波数 / アナログコンバータ. 産業用途向けのDINレール取り付けMicrocompact周波数 / アナログコンバータ. 3極絶縁 LEDインジケータ ねじ止め端子 IP20保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする