内容量1個
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:±1 A, 0 → 1 A 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 電源電圧:16.8 → 30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 Microcompact電流 / アナログコンバータ. 産業用途向けのDINレール取り付けMicrocompact電流 / アナログコンバータ. 3極絶縁 LEDインジケータ ねじ / スプリング端子 IP20保護
注文コード49171728
品番794-8549