内容量1個
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 モジュールタイプ:コンバータ 、 Microcompactパッシブアナログ / アナログコンバータ. 産業用途向けのDINレール取り付けMicrocompactパッシブアナログ / アナログコンバータ. 2極絶縁 サプレッサダイオード(33 V) ねじ止め端子 IP20保護
注文コード49171773
品番794-8568